Adeptor AS - Grønn krysslaser - 5017287

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Datalogger - nei

  • Roterende signalrute - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Vekt - 0,6 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969877770

Elnummer

8001425

Leverandørens varenummer

5017287

Typebeskrivelse

8001425

Laserklasse:

Klasse 2

Datalogger:

nei

Roterende signalrute:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Vekt:

0,6 kg

Bølgelengde:

525 nm

Grensesnitt:

nei

Batteritype (form):

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Bredde:

64 mm

Høyde:

104 mm

Lengde:

116 mm

PLS 180G laservater, PLS seilduksveske, PLS BP5 alkalisk batteripakke, sikkerhetsdatablad og hurtigveiledning