Adeptor AS - Grønn, reflekterende blink me - 5022634
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type adapter - Optisk
Kan brukes med multimeter - nei
Kan brukes med strømtang - nei
Kan brukes med apparattester - nei
Kan brukes med installasjonstester - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969878579
Elnummer
8001435
Leverandørens varenummer
5022634
Typebeskrivelse
8001435
Type adapter:
Optisk
Kan brukes med multimeter:
nei
Kan brukes med strømtang:
nei
Kan brukes med apparattester:
nei
Kan brukes med installasjonstester:
nei
Kan brukes med jordresistansmåler:
nei
Kan brukes med maskintester:
nei
Kan brukes med power analysator:
nei
Kan brukes med prosesskalibrator:
nei
Kan brukes med miljøinstrumenter:
nei
Kan brukes med scopemeter:
nei
Kan brukes med thermokamera:
nei
Kan brukes som E-mobility tester:
nei
Kan brukes som solcelle tester:
nei
Med mappe/veske:
nei
Lengde:
115 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
12 mm