Adeptor AS - Isolert flattang med avbiter, - 5067232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 200 mm
Lengde på bakke - 115 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Hodebredde - 8,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969905114
Elnummer
8092028
Leverandørens varenummer
5067232
Typebeskrivelse
8092028
Total lengde:
200 mm
Lengde på bakke:
115 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Hodebredde:
8,5 mm
Hodehøyde:
17 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Isolert flattang med avbiter, 200 mm, 1000 V. Gripesoner med unikt freset bølgemønster, og har 4 gripepunkter for et fast grep som ikke glipper.
Rette, halvrunde, lange og slanke riflede kjever, spesielt profilerte.
Har en sidekant for trådkutting og er laget i tysk CMV stål.
Rette, halvrunde, lange og slanke riflede kjever, spesielt profilerte.
Har en sidekant for trådkutting og er laget i tysk CMV stål.


