Adeptor AS - Isolert pumpetang med hurtigj - 5067259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Hengsel - Leddbolt
Maks bakkeåpning - 50 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969905138
Elnummer
8092029
Leverandørens varenummer
5067259
Typebeskrivelse
8092029
Lengde:
250 mm
Hengsel:
Leddbolt
Maks bakkeåpning:
50 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Antall posisjoner/stillinger:
25
Lengde på bakke:
170 mm
Hodebredde:
12 mm
Hodehøyde:
59 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolert:
Ja
Med støtbeskyttelse:
nei
27 kjevejusteringstrinn for mer nøyaktig griping av arbeidsstykket, og forbedret tilgang på trange steder på grunn av tynn størrelse i hode- og leddområdet.
Selvlåsende på rør og muttere og glir ikke selv med lav håndkraft.
Har klypevern og er laget i tysk CMV stål.