Adeptor AS - Kamuflasjemønstret veske - 4110632
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 1
Høyde - 218 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969614634
Elnummer
8091269
Leverandørens varenummer
4110632
Typebeskrivelse
8091269
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
1
Høyde:
218 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
128 mm
Dybde:
64 mm
Fluke CAMO-C25,kamuflasje veske til Fluke multimeter, prosessmeter og temperatur.


