Adeptor AS - Laseravstandsmåler - 5099292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - nei
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 0,095 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969912860
Elnummer
8091002
Leverandørens varenummer
5099292
Typebeskrivelse
8091002
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
nei
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,095 kg
Bølgelengde:
635 nm
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Bredde:
119 mm
Høyde:
38 mm
Lengde:
26 mm
Fluke 417D er nøyaktig, slitesterk og lett å bruke – bare pek og klikk. Den enkle utformingen og brukervennlige énknappsbetjeningen betyr at du bruker mindre tid på å måle, mens påliteligheten til de nødvendige målingene er maksimal. Laseravstandsmåleren Fluke 417D er utformet for bruk både innenog utendørs. 417D har den slitestyrken og kvaliteten du forventer fra Fluke, og tre forskjellige måleoppgaver utføres raskt og enkelt med de enkle funksjonsknappene. Den ekstra kraftige laseren er godt synlig slik at du alltid kan se målpunktet ditt, selv når målobjektet er på et vanskelig tilgjengelig sted eller langt unna. 417D har en stor, tolinjers, opplyst LCD-skjerm og tre knapper for brukervennlig måling med én hånd.


