Adeptor AS - Rød, reflekterende blink med - 5022629
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type adapter - Optisk
Kan brukes med multimeter - nei
Kan brukes med strømtang - nei
Kan brukes med apparattester - nei
Kan brukes med installasjonstester - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969878562
Elnummer
8001434
Leverandørens varenummer
5022629
Typebeskrivelse
8001434
Type adapter:
Optisk
Kan brukes med multimeter:
nei
Kan brukes med strømtang:
nei
Kan brukes med apparattester:
nei
Kan brukes med installasjonstester:
nei
Kan brukes med jordresistansmåler:
nei
Kan brukes med maskintester:
nei
Kan brukes med power analysator:
nei
Kan brukes med prosesskalibrator:
nei
Kan brukes med miljøinstrumenter:
nei
Kan brukes med scopemeter:
nei
Kan brukes med thermokamera:
nei
Kan brukes som E-mobility tester:
nei
Kan brukes som solcelle tester:
nei
Med mappe/veske:
nei
Lengde:
115 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
12 mm