Adeptor AS - Sammenrullbar verktøymappe - 5081598
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 1
Høyde - 310 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969908672
Elnummer
8092034
Leverandørens varenummer
5081598
Typebeskrivelse
8092034
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
1
Høyde:
310 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
430 mm
Dybde:
20 mm
Sammenrullbar verktøymappe med plass til 3 tenger og 5 skrutrekkere.


