Adeptor AS - Spyd og tromler for trepolede - 4359377

KopierKopier
Adeptor AS - Spyd og tromler for trepolede

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Jording

  • Innstillingsversjon - nei

  • Pluggteknikk - 4 mm

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969674867

Elnummer

8091254

Leverandørens varenummer

4359377

Typebeskrivelse

8091254

Type tilbehør/reservedel:

Jording

Innstillingsversjon:

nei

Pluggteknikk:

4 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Med mappe/veske:

nei

Fluke ES-162P3-2,jordingsett for 3 punkts for bruk på FLUKE-1623-2/1625-2.