Adeptor AS - Startpakke m/Fluke 376 FC str - 5195061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0,1...1000 A
Gjeldende måleområde AC - 0,1...1000 A
Virkelig RMS-måling - Ja
Tangåpning - 34 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969973984
Elnummer
8092013
Leverandørens varenummer
5195061
Typebeskrivelse
8092013
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0,1...1000 A
Gjeldende måleområde AC:
0,1...1000 A
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
34 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
Ja
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei