Adeptor AS - STRØMTANG AC FLUKE 322 KIT - 4460436

KopierKopier
Adeptor AS - STRØMTANG AC FLUKE 322 KIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overføringshastighet - 0 kBit/s

  • Service primærside - Andre

  • Tilkoblingstype primærside - Andre

  • Toveis - Ja

  • Galvanisk skille - Aktiv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969723855

Elnummer

8091145

Leverandørens varenummer

4460436

Typebeskrivelse

8091145

Overføringshastighet:

0 kBit/s

Service primærside:

Andre

Tilkoblingstype primærside:

Andre

Toveis:

Ja

Galvanisk skille:

Aktiv

Service sekundærside:

Andre

Tilkoblingstype sekundærside:

Andre

Overstrømsvern:

nei

Nominelt strømforbruk:

0 mA

Fluke Connect adapter for Fluke 189, 287 og 289 multimetere og for Fluke 789 prosessmeter.
Gir mulighet for trådløs overføring fra eksisterende instrumenter.