Adeptor AS - SureGrip pinsettklemmesett mo - 5130530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Krokodilleklemme
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - CAT IV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0095969919869
Elnummer
8081544
Leverandørens varenummer
5130530
Typebeskrivelse
AC283A
Type tilbehør/reservedel:
Krokodilleklemme
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
CAT IV
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
1 A


