Adeptor AS - Trepunkts grønn laser, pakke - 5009378

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Datalogger - nei

  • Roterende signalrute - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Vekt - 0,6 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969876377

Elnummer

8001411

Leverandørens varenummer

5009378

Typebeskrivelse

8001411

Laserklasse:

Klasse 2

Datalogger:

nei

Roterende signalrute:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Vekt:

0,6 kg

Lengde på signalavstand:

30 m

Bølgelengde for sensor:

525 nm

Grensesnitt:

nei

Synlig signalavstand:

Ja

Batteritype:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Bredde:

64 mm

Høyde:

104 mm

Lengde:

116 mm

PLS 3G laservater, PLS seilduksveske, PLS BP5 alkalisk batteripakke, PLS FS gulvstativ, PLS MLB magnetisk L-brakett, PLS GRT4 grønn reflekterende blink, sikkerhetsdatablad og hurtigveiledning