Adeptor AS - Vibrasjonsmåler med Fluke Con - 4489229
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Skjermdiagonal - 2,75 inch
Med bakgrunnsbelysning - Ja
Bluetooth-grensesnitt - Ja
USB-tilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969726863
Elnummer
8091238
Leverandørens varenummer
4489229
Typebeskrivelse
8091238
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Skjermdiagonal:
2,75 inch
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
USB-tilkobling:
Ja
Analog audio-utgang:
nei
Inngangstilkobling:
SMB han
Internminne:
Ja
Infrarød-sensor:
Ja
Temperaturmåleområde:
-20...200 °C
Med emissivitetskorreksjon:
Ja
Vekt:
1,16 kg
Bredde:
161,9 mm
Høyde:
257,2 mm
Dybde:
98,4 mm
Drop test høyde:
1 m
Med innebygd lampe:
Ja
Med trykkontrollsensor:
Ja
Med kulelagerkontroll:
Ja
Med vibrasjonsbedømmelse:
Ja


