Adeptor AS - Videoboroskop med høy oppløsn - 4962665
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stiv
Lengde - 1200...20000 mm
Avstandsmåling - nei
Videotekstgenerator - nei
Med minnefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969865722
Elnummer
8000846
Leverandørens varenummer
4962665
Typebeskrivelse
8000846
Modell / utførelse:
Stiv
Lengde:
1200...20000 mm
Avstandsmåling:
nei
Videotekstgenerator:
nei
Med minnefunksjon:
Ja
Fluke DS703 FC videoboroskop med høy
oppløsning og Fluke Connect®
Robust industriboroskop med en høy oppløsning på 1280 x 720, med wi-fi-tilkobling. 7" kapasitiv
berøringsskjerm for nøyaktig diagnostisering på steder som er vanskelig å nå. Inspeksjonskamera
med 720p videoopptak. Justerbart LED-lys og digital zoom for bilder med høy kvalitet.
oppløsning og Fluke Connect®
Robust industriboroskop med en høy oppløsning på 1280 x 720, med wi-fi-tilkobling. 7" kapasitiv
berøringsskjerm for nøyaktig diagnostisering på steder som er vanskelig å nå. Inspeksjonskamera
med 720p videoopptak. Justerbart LED-lys og digital zoom for bilder med høy kvalitet.


