Airam - Batteri CR2032 3V - 8714075

KopierKopier
Airam - Batteri CR2032 3V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri

  • Nominell spenning - 3 V

  • IEC-betegnelse - CR 2032

  • Modell / utførelse - Litium

  • Lengde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200138163

Elnummer

6200289

Leverandørens varenummer

8714075

Typebeskrivelse

6200289

Størrelsesbetegnelse:

Knappebatteri

Nominell spenning:

3 V

IEC-betegnelse:

CR 2032

Modell / utførelse:

Litium

Lengde:

20 mm

Høyde inkl. poler:

3 mm

Bredde:

20 mm

Vekt:

10 g

Litium knappecellebatteri

Type CR2032
3V
Ekstra lang levetid
Godt egnet til elektronikk som klokker, kameraer etc.