Airam - Batteri Green power LR03 AAA 1,5V 4-pack - 9471497
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 1,5 V
IEC-betegnelse - LR 03
Antall celler - 3
Modell / utførelse - Alkali-mangan
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200194688
Elnummer
6200283
Leverandørens varenummer
9471497
Typebeskrivelse
6200283
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
1,5 V
IEC-betegnelse:
LR 03
Antall celler:
3
Modell / utførelse:
Alkali-mangan
Lengde:
10 mm
Høyde inkl. poler:
44 mm
Bredde:
10 mm
Vekt:
10 g
Green power batterier 4-pack
Type LR03 AAA
1,5V
Universal alkaliske
Prisgunstige
7 års lagerholdbarhet
Type LR03 AAA
1,5V
Universal alkaliske
Prisgunstige
7 års lagerholdbarhet