Airam - Batteri Green power LR20 D 1,5V 2-pack - 9471498
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 1,5 V
IEC-betegnelse - LR 20
Antall celler - 1
Lengde - 33 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200192455
Elnummer
6200279
Leverandørens varenummer
9471498
Typebeskrivelse
6200279
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
1,5 V
IEC-betegnelse:
LR 20
Antall celler:
1
Lengde:
33 mm
Høyde inkl. poler:
33 mm
Bredde:
61 mm
Vekt:
100 g
Green power batterier 2-pack
·Type LR20 D
·1,5V
·Universal alkaliske
·Prisgunstige
·7 års lagerholdbarhet
·Type LR20 D
·1,5V
·Universal alkaliske
·Prisgunstige
·7 års lagerholdbarhet