Airam - Batteri HD 3R12 HD3R12 - 8710473
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 4,5 V
IEC-betegnelse - 3 R 12
Antall celler - 1
Lengde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200127853
Elnummer
6200286
Leverandørens varenummer
8710473
Typebeskrivelse
6200286
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
4,5 V
IEC-betegnelse:
3 R 12
Antall celler:
1
Lengde:
22 mm
Høyde inkl. poler:
62 mm
Bredde:
63 mm
Vekt:
113 g
Heay Duty Sinkklorid


