Airam - Casambi LED potmeter 200VA Vridimmer og trådløs dimmer - 1412217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Kapasitiv last
Merkespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200251244
Elnummer
1412217
Leverandørens varenummer
1412217
Typebeskrivelse
1412217
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Kapasitiv last
Merkespenning:
220...240 V
Styrespenning:
220...240 V
App styring via Bluetooth:
Ja
Seriedimmer:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1...2,5 mm²
Enhet bredde:
87 mm
Enhet høyde:
87 mm
Enhet dybde:
43 mm
Min. dybde på apparatboks:
22 mm