Airam - LED Classic A60 FLM E27 822 5W 400lm DIM - 3700514

KopierKopier
Airam - LED Classic A60 FLM E27 822 5W 400lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 400...400 lm

  • Lysutbytte lampe - 80 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200243584

Elnummer

3700514

Leverandørens varenummer

3700514

Typebeskrivelse

3700514

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

400...400 lm

Lysutbytte lampe:

80 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Fargetemperatur:

2200...2200 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• 5W dimbar LED Classic pære
• Klart glass - 4 filamenter i kryss
• A60
• Sokkel E27
• Rundtstrålende 360°
• Lyseffekt 400 lumen
• Svært varmhvit fargetemperatur 2200K
• Ra 80-89
• Levetid 15 000 timer / L70B50
• Størrelse 60x104mm
• Energiklasse A+
• Erstatter Classic glødepære 35W