Airam - LED Classic E27 470lm Sauna - 3708403

KopierKopier
Airam - LED Classic E27 470lm Sauna

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,5...5,5 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 85,455 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200206367

Elnummer

3708403

Leverandørens varenummer

3708403

Typebeskrivelse

3708403

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,5...5,5 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

85,455 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Nominell strøm:

42...42 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

112 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,107

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

500000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

10000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

5,5W LED Classic lyskilde tilpasset bruk i badstue
Sokkel E27
A60
Lyseffekt 470 lumen
Varmhvit fargetemperatur 2700K
Lysspredning 240°
Energiklasse A+
Levetid 15 000 timer / L70B50
Mål ØxH: 60 x 112 mm
Testet for omgivelsestemperatur +60°C