Utgått

Airam - LED Classic E27 830 470lm DIM 4,5W NORMAL - 3702150

KopierKopier
Airam - LED Classic E27 830 470lm DIM 4,5W NORMAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 4...5 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 104,444 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200276155

Elnummer

3702150

Leverandørens varenummer

3702150

Typebeskrivelse

3702150

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

4...5 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

104,444 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

60 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·LED classic A60
·Opal
·Dimbar
·Sokkel E27
·470 lumen
·Fargetemperatur 3000K
·Levetid 15000 timer / L70
·Mål ØxH: 60 x 104 mm
·Effektfaktor 0,7
·Energiklasse A++