Airam - LED Classic E27 830 806lm DIM Pro serie - 3702133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 0...806 lm
Lysutbytte lampe - 100,75 lm/W
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200243164
Elnummer
3702133
Leverandørens varenummer
3702133
Typebeskrivelse
3702133
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
0...806 lm
Lysutbytte lampe:
100,75 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Diameter:
6 mm
Lengde:
10,9 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
·A60
·E27 sokkel
·Opal/frostet glass
·Lyseffekt 806lm
·Fargetemperatur 3000K
·Størrelse 60x109mm
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse A+
·Erstatter 60W glødepære
·Effektfaktor 0,7


