Airam - LED Classic FLM 806lm E27 DIM 827 7,5W - 3702138

KopierKopier
Airam - LED Classic FLM 806lm E27 DIM 827 7,5W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7,5...7,5 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 107,46667 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200242983

Elnummer

3702138

Leverandørens varenummer

3702138

Typebeskrivelse

3702138

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7,5...7,5 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

107,46667 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC/DC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

7,5 lm

Lysstyrke:

806 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·7,5W LED Filament lyskilde
·Dimbar
·Klart glass
·A60
·Lyseffekt 806 lumen
·E27 sokkel
·Ra > 80
·Levetid 15 000 / L70
·Varmhvit fargetemperatur 2700K
·Mål ø60 x 104 mm
·Effektfaktor 0,7
·Energiklasse A+