Airam - LED Classic FLM E27 827 470lm DIM 4,5W NORMAL - 3702153

KopierKopier
Airam - LED Classic FLM E27 827 470lm DIM 4,5W NORMAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 4...5 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 104,444 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6435200276124

Elnummer

3702153

Leverandørens varenummer

3702153

Typebeskrivelse

3702153

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

4...5 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

104,444 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

60 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• 4,5W dimbar LED Classic pære
• Klart glass - 4 filamenter i kryss
• A60
• Sokkel E27
• Rundtstrålende 360°
• Lyseffekt 470 lumen
• Svært varmhvit fargetemperatur 2700K
• Ra 80-89
• Levetid 15 000 timer / L70B50
• Størrelse 60x104mm
• Energiklasse A++
• Erstatter Classic glødepære 35W
• Effektfaktor 0,7