Airam - LED Globe 120 E27 830 806lm DIM Pro serie - 3702131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 9...9 W
Lysstrøm - 0...806 lm
Lysutbytte lampe - 89,556 lm/W
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200243201
Elnummer
3702131
Leverandørens varenummer
3702131
Typebeskrivelse
3702131
Lampeeffekt:
9...9 W
Lysstrøm:
0...806 lm
Lysutbytte lampe:
89,556 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Diameter:
12 mm
Lengde:
16 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
·Opal/frostet glass
·E27 sokkel
·9W
·3000K
·806lm
·Ra>80
·Størrelse Ø120 x 160mm
·Levetid 15 000 / L70
·Energiklasse A+
·Effektfaktor 0,7