Airam - LED GU10 830 7W 36° 590lm DIM Pro serie - 3702136

KopierKopier
Airam - LED GU10 830 7W 36° 590lm DIM Pro serie

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7...7 W

  • Lysstrøm - 0...590 lm

  • Lysutbytte lampe - 84,286 lm/W

  • Lampeform - Flathodet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200240194

Elnummer

3702136

Leverandørens varenummer

3702136

Typebeskrivelse

3702136

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7...7 W

Lysstrøm:

0...590 lm

Lysutbytte lampe:

84,286 lm/W

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

37...37 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

600 lm

Lysstyrke:

1050 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

5 mm

Lengde:

5,7 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

500000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• 7W dimbar LED
• Hvitt hus
• GU10 sokkel
• Spredningsgrad 36°
• Lyseffekt 590 lumen
• Varmhvit fargetemperatur 3000K
• Levetid 25 000 timer / L70
• Størrelse 50x57mm
• Erstatter 50W halogenpære
• Effektfaktor 0,7