Airam - LED Illum FLM E14 822 400lmDIM 4,5W - 3702148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 240...240 V
Lampeeffekt - 4...5 W
Lysstrøm - 400...400 lm
Lysutbytte lampe - 88,889 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200276179
Elnummer
3702148
Leverandørens varenummer
3702148
Typebeskrivelse
3702148
Merkespenning:
240...240 V
Lampeeffekt:
4...5 W
Lysstrøm:
400...400 lm
Lysutbytte lampe:
88,889 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Ravgul/Bernstein
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
45 mm
Lengde:
45 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• E14 sokkel
• Lyseffekt 400 lumen
• Svært varm fargetemperatur 2200K
• Levetid 15 000 timer / L70
• Ra > 80
• Størrelse 45x80mm
• Effkektfaktor 0,7
• Energiklasse A++