Airam - LED Mignon FLM E14 827 5W 470lm DIM - 4713489

KopierKopier
Airam - LED Mignon FLM E14 827 5W 470lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 94 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200242907

Elnummer

3700186

Leverandørens varenummer

4713489

Typebeskrivelse

3700186

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

94 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

97 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

·5W filament dimbar LED Mignon lyskilde
·Sokkel E14
·Rundtstrålende 360°
·Lyseffekt 470 lumen
·Varm og behagelig fargetemperatur 2700K
·Ra 80
·Levetid 10 000 timer / L70B50
·Erstatter 40W mignon glødepære
·Energiklasse A++
·Mål ØxH: 35x97 mm
Spesielt godt egnet i lamper med klart glass og åpne lysekroner.