Airam - LED Ozon FLM E14 822 3W 220lm DIM Klart glass - 4713736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3...3 W
Lysstrøm - 220...220 lm
Lysutbytte lampe - 73,333 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200243683
Elnummer
3700364
Leverandørens varenummer
4713736
Typebeskrivelse
3700364
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3...3 W
Lysstrøm:
220...220 lm
Lysutbytte lampe:
73,333 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
60 mm
Lengde:
61 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
• Lyseffekt 220 lumen
• E14 sokkel
• Levetid 15 000 timer / L70
• Ra indeks 80 - 89
• Størrelse 26x61mm
• Svært varmhvit fargetemperatur 2200K
• A+
• Erstatter 15-20W glødepære


