Airam - SUND GU10 Antracit IP44 - 3208206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6435200226228
Elnummer
3208206
Leverandørens varenummer
3208206
Typebeskrivelse
3208206
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
GU10
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Merkespenning:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Med luftspalter:
nei
Bredde:
6,8 mm
Lengde:
9,3 mm
Type kabling:
Avslutning
Ledertversnitt:
2,5 mm²
·Lyser opp eller ned med GU10 lyskilde
·1 x GU10 sokkel
·Antracitfarget aluminium
·Diffuser i herdet glass
·Utenpåliggende montering
·3 x 2,5mm2 skrubar tilkobling
·Ikke mulig med viderekobling
·Størrelse 93x80x68mm
·IP44


