Alfred Raith - COMPACT ST.SETT M16-M63 - 6210001758

KopierKopier
Alfred Raith - COMPACT ST.SETT M16-M63

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4030266006566

Elnummer

8817671

Leverandørens varenummer

6210001758

Typebeskrivelse

Lokkeverktøy

Alfra hydraulisk håndpumpesett M16-M63. Innhold:- 1 Aluminium Compact hydraulisk håndpumpe- 7 Tristar lokker, for std. stål:e:Ø 16.2/Ø 20.4/Ø 25.4/Ø 32.5 /Ø 40.5/Ø 50.5/Ø 63.5- 1 hydraulisk bolt Ø 19 mm- 1 hydrauliske bolt Ø 19 x 9.5 mm- 1 HSS for-bor Ø 10 mm- 1 sett med distanser (3 deler)