Alfred Raith - COMPACTSETT M16-M63 KOMPL. - 6210001654

KopierKopier
Alfred Raith - COMPACTSETT M16-M63 KOMPL.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4030266005149

Elnummer

8817669

Leverandørens varenummer

6210001654

Typebeskrivelse

Lokkeverktøy

Alfra lokkesett Tristar Plus M16-M63, rustfri, Compact, Innhold:- 1 Aluminium Compact hydraulisk håndpumpe- 7 Tristar Plus lokker, for std. og rustfritt stål:e:Ø 16.2/Ø 20.4/Ø 25.4/Ø 32.5 /Ø 40.5/Ø 50.5/Ø 63.5- 1 hydraulisk bolt Ø 19 mm- 1 hydrauliske bolt Ø 19 x 11.1 mm- 1 HSS for-bor Ø 11.5 mm- 1 sett med distanser (3 deler)