Alfred Raith - RESERVEKNIV JUST BAR HULLSAG FOR ELNR 8817662 JFK - 6230010053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 163 mm
Skjæredybde - 23 mm
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4030266032176
Elnummer
8817667
Leverandørens varenummer
6230010053
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Diameter:
163 mm
Skjæredybde:
23 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Beskrivelse ikke tilgjengelig