Utgått

Amo Spesialkabel - H07 V-R 2,5 mm² Hvit 100m - 1002769

KopierKopier
Amo Spesialkabel - H07 V-R 2,5 mm² Hvit 100m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Merkespenning U0 - 450 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613027759

Elnummer

1002769

Leverandørens varenummer

1002769

Typebeskrivelse

ENLEDERE

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

14

Nominelt ledertversnitt (AWG):

14 kcmil

Lederdiameter:

0 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Hvit

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Andre

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

3,9 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

15 mm

Merkespenning U:

750 V

Bruksområder: Benyttes som koblingskabel til alle formål i skaper, koblingsbokser, tavler og inntrekning i røranlegg etc. Sjutrådet kobber leder etter IEC 228. Tekniske data: Oppbygning: Sjutrådet, PVC-isolasjon rundt kobberledere, ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner Dimensjon: Standard 1,5 og 2,5, andre tverrsnitt på forespørsel Antall ledere: Enleder Test spenning: 2500V Driftsspenning 450/750V Temperatur område: Fritt forlagt -5oC til 80oC, fast forlagt –30oC til 80oC Leder konstruksjon: IEC 228 Norm: VDE0281 Del 3 PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1