Amo Spesialkabel - H07 V-R 2,5 mm² Sort 100m - 1002763

KopierKopier
Amo Spesialkabel - H07 V-R 2,5 mm² Sort 100m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613027704

Elnummer

1002763

Leverandørens varenummer

1002763

Typebeskrivelse

ENLEDERE

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Svart

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

14

Nominelt ledertversnitt (AWG):

14 kcmil

Lederdiameter:

0 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Svart

Med jordleder:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Andre

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

4,1 mm

Kabelhøyde ca.:

4,1 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

4,1 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

15 mm

Merkespenning U:

750 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

30 kg/km

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og inntrekning i røranlegg etc. Flertrådet kobber leder etter IEC 60228.

Oppbygning: Flertrådet, PVC-isolasjon rundt kobberledere, ledningen kan leveres i flere farger
Dimensjon: 16 til 240 mm²
Testspenning: 2500V
Driftsspenning: 450/750V
Temperaturområde: Fritt forlagt -5 °C til +80 °C,
Fast forlagt -30 °C til +80 °C
Lederkonstruksjon: IEC 60228 kl. 2, CENELEC HD21.3
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC60332-1
Cenelecbetegnelse: H07 V-R