Amo Spesialkabel - H07 V2-K 10 mm² Sort 50m - 1002740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 450 V
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070613027476
Elnummer
1002740
Leverandørens varenummer
1002740
Typebeskrivelse
ENLEDERE
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0:
450 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
AWG størrelse:
8
Nominelt ledertversnitt (AWG):
8 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Uten
Kjernefarge:
Svart
Maks tillatt ledertemperatur:
105 °C
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
PVC (Polyvinylklorid)
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
60 mm
Merkespenning U:
750 V


