Amo Spesialkabel - H07 V2-U 1,5 mm² Hvit 100m - 1002749

KopierKopier
Amo Spesialkabel - H07 V2-U 1,5 mm² Hvit 100m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613027568

Elnummer

1002749

Leverandørens varenummer

1002749

Typebeskrivelse

ENLEDERE

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

16

Nominelt ledertversnitt (AWG):

16 kcmil

Lederdiameter:

0 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Hvit

Med jordleder:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

PVC (Polyvinylklorid)

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

3,2 mm

Kabelhøyde ca.:

3,2 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

3,2 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

9 mm

Merkespenning U:

750 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

19 kg/km

Benyttes som koblingskabel i skaper, koblingsbokser tavler etc. Fleksibel kobberleder etter IEC 60228.

Oppbygning: Entrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder
Ledningen kan leveres i flere farger.
Dimensjon: 0,5 mm² til 6 mm²
Testspenning: 2Kv/2,5Kv
Driftsspenning Uo/U: H05 V-K Uo/U 300/500V H07 V-K Uo/U 450/750V
Temperaturområde: Fritt forlagt -5 °C til +90 °C, fast forlagt -40 °C til +105 °C
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon: IEC 60228, Klasse 1
Norm: DIN VDE 0245 0250 og 0281