Amo Spesialkabel - RKUB 2x1,5 mm² Sort/Rød 100m - 1006668
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 2
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederisolasjon - Andre
Spesifikasjon lederisolasjon - Andre
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
RKUB Høyttalerkabel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613010799
Elnummer
1006668
Leverandørens varenummer
1006668
Typebeskrivelse
HØYTALERKABEL
Antall ledere:
2
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Kabelhøyde ca.:
3,4 mm
Kabelbredde ca.:
6,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
9 mm
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Flerfarget
Farge på ytre kappe:
Flerfarget
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kabel geometri:
Flat
Vekt:
44 kg/km
Oppbygning: to parallelle ledere
Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon: 1,5 mm²
Antall ledere: 2
Driftsspenning: 100V
Temperaturområde: -30 °C til +70 °C
Leder konstruksjon: IEC 60228, kl. 5
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1


