Amokabel - KABELSKO KHD 25 MM2 M10 DIN 46235 - 7072226050148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Ringformet
Nominellt tverrsnitt fra/til - 25...25 mm²
Materiale - Kobber
I henhold til DIN - Ja
Isolering - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072226050148
Elnummer
2007113
Leverandørens varenummer
7072226050148
Typebeskrivelse
2007113
Flensform:
Ringformet
Nominellt tverrsnitt fra/til:
25...25 mm²
Materiale:
Kobber
I henhold til DIN:
Ja
Isolering:
Uten
Båndform:
nei
Hylseform:
Lang
AWG-område:
4...4
Egnet for massiv leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
10