Amokabel - KABELSKO KHD 25 MM2 M6 DIN 46235 - 7072226050124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Ringformet
Nominellt tverrsnitt - 25...25 mm²
Materiale - Kobber
Isolering - Uten
Båndform - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072226050124
Elnummer
2007111
Leverandørens varenummer
7072226050124
Typebeskrivelse
2007111
Flensform:
Ringformet
Nominellt tverrsnitt:
25...25 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
Uten
Båndform:
nei
Hylseform:
Lang
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
6