Amokabel - KGF 25/7 T2000 - 2883540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 25 mm²
Ytre diameter - 6 mm
Antall enkelttråder - 7
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072226062899
Elnummer
2883540
Leverandørens varenummer
2883540
Typebeskrivelse
Kobberline Cu 25/7 glødet 2000m
Tverrsnitt:
25 mm²
Ytre diameter:
6 mm
Antall enkelttråder:
7
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Diameter enkelttråd (kordel):
2,14 mm
Kappemateriale:
Uten
Farge:
Andre
Vekt:
21,4 kg/100m kg/100 m
Kobberline i henhold til EN IEC 60228. Kobberlinen er i glødet rund komprimert utførelse