Amokabel - KGF 35/7 T1000 - 2883542

Amokabel
KopierKopier
Amokabel - KGF 35/7 T1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnitt - 35 mm²

  • Ytre diameter - 7 mm

  • Antall enkelttråder - 7

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072226062912

Elnummer

2883542

Leverandørens varenummer

2883542

Typebeskrivelse

Kobberline Cu 35/7 glødet 1000m

Tverrsnitt:

35 mm²

Ytre diameter:

7 mm

Antall enkelttråder:

7

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Diameter enkelttråd (kordel):

2,48 mm

Kappemateriale:

Uten

Farge:

Andre

Vekt:

29,5 kg/100m kg/100 m

Kobberline i henhold til EN IEC 60228. Kobberlinen er i glødet rund komprimert utførelse