Amokabel - KGF 50/7 T500 - 2883544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 50 mm²
Ytre diameter - 8,4 mm
Antall enkelttråder - 7
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072226062936
Elnummer
2883544
Leverandørens varenummer
2883544
Typebeskrivelse
Kobberline Cu 50/7 glødet 500m
Tverrsnitt:
50 mm²
Ytre diameter:
8,4 mm
Antall enkelttråder:
7
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Diameter enkelttråd (kordel):
2,87 mm
Kappemateriale:
Uten
Farge:
Andre
Vekt:
39,3 kg/100m kg/100 m
Kobberline i henhold til EN IEC 60228. Kobberlinen er i glødet rund komprimert utførelse