Amokabel - KGF 70/19 T1000 - 2883554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 70 mm²
Ytre diameter - 10,7 mm
Antall enkelttråder - 19
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072226063032
Elnummer
2883554
Leverandørens varenummer
2883554
Typebeskrivelse
Kobberline Cu 70/19 glødet 1000m
Tverrsnitt:
70 mm²
Ytre diameter:
10,7 mm
Antall enkelttråder:
19
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Diameter enkelttråd (kordel):
2,14 mm
Kappemateriale:
Uten
Farge:
Andre
Vekt:
59,5 kg/100m kg/100 m
Kobberline i henhold til EN IEC 60228. Kobberlinen er i glødet rund komprimert utførelse


