Utgått

Amokabel - KHF 120/19 T500 - 2883595

Amokabel
KopierKopier
Amokabel - KHF 120/19 T500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnitt - 120 mm²

  • Ytre diameter - 14 mm

  • Antall enkelttråder - 19

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072226063445

Elnummer

2883595

Leverandørens varenummer

2883595

Typebeskrivelse

2883595

Tverrsnitt:

120 mm²

Ytre diameter:

14 mm

Antall enkelttråder:

19

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Diameter enkelttråd (kordel):

2,8 mm

Kappemateriale:

Uten

Farge:

Andre

Vekt:

1036 kg/100m kg/100 m

Kobberline i henhold til EN IEC 60228. Kobberlinen er i hardtrukken rund komprimert utførelse