Amokabel - Kobber Line glødd Cu 95/19 - trommel - 2803707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 95 mm²
Ytre diameter - 12,4 mm
Antall enkelttråder - 19
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kobber Line
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090030190416
Elnummer
2803707
Leverandørens varenummer
2803707
Typebeskrivelse
2803707
Tverrsnitt:
95 mm²
Ytre diameter:
12,4 mm
Antall enkelttråder:
19
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Diameter enkelttråd (kordel):
2,48 mm
Kappemateriale:
Uten
Farge:
Andre
Vekt:
818 kg/100m kg/100 m
Kobber line i henhold til EN 50182- IEC 60228.Kobberlinen er i glødd rund komprimert utførelse