Amokabel - Kobber Line glødd Cu 70/19 - trommel - 2803706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 70 mm²
Ytre diameter - 10,7 mm
Antall enkelttråder - 19
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
Produktserie
Kobber Line
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090030190409
Elnummer
2803706
Leverandørens varenummer
2803706
Typebeskrivelse
2803706
Tverrsnitt:
70 mm²
Ytre diameter:
10,7 mm
Antall enkelttråder:
19
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Diameter enkelttråd (kordel):
2,14 mm
Kappemateriale:
Uten
Farge:
Andre
Vekt:
595 kg/100m kg/100 m
Kobberline i henhold til EN IEC 60228. Kobberlinen er i glødet rund komprimert utførelse


