Amokabel - TEXILine 2x2x0,75mm2 Canbus Marine - 7340060530813
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 5
Antall snodde elementer - 3
Snoing - Båndering og lag
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7340060530813
Elnummer
1022863
Leverandørens varenummer
7340060530813
Typebeskrivelse
1022863
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
5
Antall snodde elementer:
3
Snoing:
Båndering og lag
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,3 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie + fletting
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
12,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
75 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
75 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
62,5 mm


